Beli Spul Gerinda Makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Continuous Rating Input (W): 1650
- Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
- Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
- Blade Diameter (mm): 255(10\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
- Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 4600
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- Makita Cordless Impact Driver BrushlessDeskripsi:12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
Daftar Harga Spul Gerinda Makita Terbaru April 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Gergaji Meja | Rp16.999.900 |
| Makita Cordless Impact Driver Brushless | Rp4.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)